| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2655816 Herst.-Nr.: JV001GZ EAN/GTIN: 0088381770293 |
| |
|
| | |
| Akku-Pendelhubstichsäge JV001GZ, 40V max. Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden. Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen. Die verbesserte Getriebekonstruktion ermöglicht eine sehr kurze Bauform. Ausführung ohne Akku, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,565 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 191,06* | € 229,54* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,91* | € 242,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,84* | € 242,80* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,11* | € 243,54* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,66* | € 284,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|