Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echtholzpool ANANAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echtholzpool ANANAS
Echtholzpool ANANAS
Echtholzpool ANANAS
Echtholzpool ANANAS
Echtholzpool ANANAS
Echtholzpool ANANAS
Artikel-Nr.:
     400-2663485
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     790210
EAN/GTIN:
     3605217902108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Echtholzpool ANANAS


ANANAS - Runder Echtholzpool Ø 428 x 117 cm (Außenmaß)- vol: 10,5m3 - 75/100 Poolfolie - 6m3/h Sandfilter - Edelstahlleiter - Boden- und Wandschutzvlies
- Breite: 428, - Farbe: natur, - Gewicht: 745 kg, - Höhe: 117, - Länge: 428, - Material: Echtholz, - Produktart: Echtholzpool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Edelstahlleiter, Boden und Wandschutzvlies
Ausführung Rund
Außenmaß Ø428 x 117cm


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
745 kg
Material:
Echtholz
Länge:
428
Breite:
428
Höhe:
117
Weitere Suchbegriffe: Echtholzpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.855,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.059,01*
€ 3.640,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.033,67*
€ 3.610,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.925,59*
€ 3.481,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.872,31*
€ 3.418,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.855,50*
€ 3.398,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.