Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echtholzpool AVOCADO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echtholzpool AVOCADO
Echtholzpool AVOCADO
Echtholzpool AVOCADO
Echtholzpool AVOCADO
Echtholzpool AVOCADO
Echtholzpool AVOCADO
Artikel-Nr.:
     400-2663487
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     790203
EAN/GTIN:
     3605217902030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Echtholzpool AVOCADO


AVOCADO - Ovaler Echtholzpool 656 x 456 x 131 cm (Außenmaß) - vol: 24,7m3 - 75/100 Poolfolie - 8m3/h Sandfilter - Edelstahlleiter - Boden und Wandschutzvlies
- Breite: 456, - Farbe: natur, - Gewicht: 1274 kg, - Höhe: 131, - Länge: 656, - Material: Echtholz, - Produktart: Echtholzpool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Edelstahlleiter, Boden und Wandschutzvlies
Ausführung Oval
Außenmaß 656 x 456 x 131cm


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
1274 kg
Material:
Echtholz
Länge:
656
Breite:
456
Höhe:
131
Weitere Suchbegriffe: Echtholzpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.346,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.598,93*
€ 6.662,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.558,23*
€ 6.614,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.405,20*
€ 6.432,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.346,44*
€ 6.362,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.