Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echtholzpool SAFRAN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echtholzpool SAFRAN 2
Echtholzpool SAFRAN 2
Echtholzpool SAFRAN 2
Echtholzpool SAFRAN 2
Echtholzpool SAFRAN 2
Echtholzpool SAFRAN 2
Artikel-Nr.:
     400-2663488
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     DECKSAFRAN2
EAN/GTIN:
     8412081318486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Echtholzpool SAFRAN 2


Ovaler Echtholzpool Safran2 + DECK1
- Breite: 395, - Farbe: natur, - Gewicht: 1452 kg, - Höhe: 136, - Länge: 775, - Material: Echtholz, - Produktart: Echtholzpool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Edelstahlleiter, Boden und Wandschutzvlies
Ausführung Oval
Außenmaß 620 x 395 x 136cm + Deck


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
1452 kg
Material:
Echtholz
Länge:
775
Breite:
395
Höhe:
136
Weitere Suchbegriffe: Echtholzpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.223,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.504,51*
€ 7.740,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.440,11*
€ 7.663,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.281,39*
€ 7.474,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.227,62*
€ 7.410,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.223,81*
€ 7.406,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.