Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avantgarde Composite Pool, WPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Avantgarde Composite Pool, WPC
Artikel-Nr.:
     400-2663493
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     KPCOV52L
EAN/GTIN:
     8412081318608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Avantgarde Composite Pool, WPC


Ovaler Composite Pool 524 x 386 x 124 cm (Außenmaß) + LED-Beleuchtung - Grau Innenhülle 60/100 - Sandfilteranlage 6m3/h - Außenleiter aus Composite + Innenleiter aus Edelstahl - Bodenschutzvlies
- Breite: 386, - Farbe: grau, - Gewicht: 900 kg, - Höhe: 124, - Länge: 524, - Material: Composite (WPC), - Produktart: Composite Pool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Composite- und Edelstahlleiter, Bodenschutzvlies
Form Oval mit LED Beleuchtung
Außenmaß 524 x 386 x 124cm


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
900 kg
Material:
Composite (WPC)
Länge:
524
Breite:
386
Höhe:
124
Weitere Suchbegriffe: Composite Pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.982,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.236,97*
€ 7.421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.177,86*
€ 7.351,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.031,26*
€ 7.177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.982,17*
€ 7.118,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.