| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2663708 Herst.-Nr.: 4326455 EAN/GTIN: 4006825673180 |
| |
|
| | |
| Power X-Change Akku-Rasenmäher GC-RM 36 Li Kit (2x3,0 Ah) Mit dem Einhell Akku-Rasenmäher Set GC-RM 36 Li Kit (2x3,0 Ah) gelingt die Rasenpflege mühelos. Kraftvoll und kabellos ist der Antrieb dank der bewährten Power X-Change Akkus. Diese lassen sich in allen Einhell PXC-Geräten der Systemreihe verwenden. Angetrieben von einem Brushless Motor & zwei leistungsfähigen Lithium Ionen-Akkus, steht der Pflege des heimischen Grüns nichts mehr im Wege. Dank der sechsstufigen Schnitthöhenverstellung von 25 bis 75 Millimeter und einer Schnittbreite bis 37 Zentimeter kann der Rasen nach den jeweiligen Wünschen in Form gebracht werden. Der integrierte Rasenkamm ermöglicht dabei randnahes Mähen. Ermüdungsfreies Arbeiten erlaubt der ergonomisch geformte Griffbereich. Der höhenverstellbare Führungsholm lässt sich individuell an den Benutzer anpassen. Dabei ist der Akku-Rasenmäher stabil und hat einen leichten Aluminium-Führungholm. Der integrierte Tragegriff sorgt für einen einfachen Transport. Der Führungsholm ist klappbar, somit lässt sich der Mäher auch platzsparend verstauen. Der Grasfangkorb mit 35 Liter Fassungsvermögen ist mit einer Füllstandsanzeige versehen. Der Highwheeler hat rasenschonende, großflächige Räder. Zum Betrieb des Akku-Rasenmähers sind zwei 18V-PXC-Akkus notwendig. Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind zwei 3,0 Ah Akkus sowie ein Power X-Change Ladegerät. - Farbe: rot, schwarz, - Gewicht: 13,131 kg, - Material: Metall, Kunststoff, - Produktart: Rasenmäher Akku-Rasenmäher, 2x 3,0 Ah Power X-Change Akku, 1x Power X-Change Ladegerät Weitere Informationen: | | Farbe: | rot, schwarz | Gewicht: | 13,131 kg | Material: | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, rasenmäher, akku rasenmäher mit akku, akkurasenmäher mit akku und ladegerät, akkurasenmäher mit akku, akku rasenmäher elektrisch, akku rasenmäher kabellos, akku rasenmäher klein, akku rasenmäher leicht, akku rasenmäher leise, akku rasenmäher ohne akku, akku rasenmäher set, akkumäher, mäher, rasenmäher kabellos |
| | |
| |