| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2663711 Herst.-Nr.: 4174230 EAN/GTIN: 4006825667738 |
| | |
|
| | |
| Durchflussschalter (elektr.) Der Original Einhell elektronische Durchflussschalter ist ideal geeignet um Gartenpumpen in Hauswasserautomaten umzurüsten. Er schaltet die Pumpen zur Wasserentnahme automatisch ein und aus. Der elektronische Druckflussschalter sorgt für perfekte Druckverhältnisse. Wird der Wasserhahn aufgedreht und der Druck in der Leitung fällt, dann schaltet er die Pumpe automatisch ein. Sobald der Wasserhahn wieder abgedreht wird, steigt der Druck und die Pumpe wird automatisch ausgeschaltet. Durch den Anschluss-Adapter kann dieses praktische Zusatz-Gerät an Pumpen angeschlossen werden. Zudem verfügt es über eine Steckdose und eine 1,45 m lange Netzleitung. Der Durchflussschalter ist mit einem Rückschlagventil und einem Trockenlaufschutz ausgestattet und eignet sich für einen max. Arbeitsdruck von 10 bar. - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 1,1 kg, - Material: Metall, Kunststoff, - Produktart: Durchflussschalter Elektron. Durchflussschalter Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 1,1 kg | Material: | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserdruckschalter, drucktaster, pumpe einschalten hilfe, hauswasserautomat umrüsten, gartenpumpe umrüsten, druck schalter, druck pumpe, druck regulieren, druck verkleinern, pumpe einschalten, pumpe ausschalten, druck regler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,93* | € 76,12* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,67* | € 76,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,82* | € 93,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,16* | € 98,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,36* | € 153,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|