Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36
Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36
Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36
Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36
Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36
Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36
Artikel-Nr.:
     400-2663712
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3400156
EAN/GTIN:
     4006825662665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher

Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36


Der Elektro-Rasenmäher GC-EM 1500/36 ist ein hochwertiges, sehr leistungsstarkes Gerät für jeden ambitionierten Hobbygärtner, das beim Mähen mittelgroßer Rasenflächen die höchsten Ansprüche erfüllt. Sein kraftvoller 1.500 Watt Carbon-Power-Motor liefert dank hohem Drehmoment auch bei dichtem Bewuchs hervorragende Schnittergebnisse. Dank 5-stufiger, zentraler Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe einfach und individuell vorgewählt werden. Für ein besonders ergonomisches Arbeiten lässt sich der Führungsholm durch einfaches Verstellen an jede Körpergröße anpassen. Der GC-EM 1500/36 wird für Rasenflächen bis 600 m² empfohlen. Das Netzkabel ist durch eine Zugentlastung vor Verschleiß geschützt. Die großflächigen Räder des Highwheelers schonen den Rasen und erleichtern die Arbeit in schwierigem Gelände. Der ca. 38 Liter fassende Grasfangsack bietet Platz für ausgedehnte Arbeitseinsätze und dank Füllstandsanzeige lässt sich auf einen Blick erkennen, wenn eine Leerung erforderlich wird. Das robuste Gehäuse besteht aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff für den regelmäßigen Einsatz und eine lange Lebensdauer. Der Mäher ist mit einem praktischen, integrierten Tragegriff für den einfachen Transport ausgestattet. Außerdem verfügt er über einen klappbaren Führungsholm mit Schnellspannfunktion um das Gerät schnell platzsparend unterbringen zu können.

- Breite: 464, - Farbe: rot, schwarz, - Gewicht: 10,3 kg, - Höhe: 992, - Länge: 1348, - Material: Metall, Kunststoff, - Produktart: Rasenmäher
Elektro-Rasenmäher




Weitere Informationen:
Farbe:
rot, schwarz
Gewicht:
10,3 kg
Material:
Metall, Kunststoff
Länge:
1348
Breite:
464
Höhe:
992
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektro lenkmäher, rasenmäher, rasenmäher elektrisch, elektro mäher, mäher elektrisch, rasenmäher strom, elektro rasenmäher günstig, elektro rasenmäher kabel, elektro rasenmäher schnittbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.