Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartisch 125x80cm, Kiefer 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartisch 125x80cm, Kiefer 40mm
Bartisch 125x80cm, Kiefer 40mm
Artikel-Nr.:
     400-2664493
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     991646
EAN/GTIN:
     4057622916468
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Bartisch 125x80cm, Kiefer 40mm


Stabiler Bartisch aus massivem Kiefernholz 40mm stark, hell grundiert und lackiert.
- Gewicht: 34 kg, - Material: Kiefer, - Produktart: Bartisch
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
34 kg
Material:
Kiefer
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.