Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenliege Stahl/Textilgewebe mit Polsterung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenliege Stahl/Textilgewebe mit Polsterung, grau
Rollenliege Stahl/Textilgewebe mit Polsterung, grau
Artikel-Nr.:
     400-2664517
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9921693
EAN/GTIN:
     4057622216933

Rollenliege Stahl/Textilgewebe mit Polsterung, grau


Gartenliege mit Rollen aus Stahl, dunkelgrau. Liegefläche aus Textilgewebe mit Polsterung, grau. Rückenteil mehrfach verstellbar. Seitliche Höhe 35cm.
- Gewicht: 11,5 kg, - Material: Gestell: Stahl, Bespannung: Textilgewebe, - Produktart: Rollenliege
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Material:
Gestell: Stahl, Bespannung: Textilgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.