Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecksofa mit Tisch, Akazie, Polster grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecksofa mit Tisch, Akazie, Polster grau
Ecksofa mit Tisch, Akazie, Polster grau
Ecksofa mit Tisch, Akazie, Polster grau
Artikel-Nr.:
     400-2664519
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9922315
EAN/GTIN:
     4057622223153
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Ecksofa mit Tisch, Akazie, Polster grau


Loungeset mit Ecksofa und Loungetisch, Akazie geölt, mit Loungetisch und Polstern grau. Material Bezüge 100% Polyester. FSC®-zertifiziert.
- Gewicht: 65 kg, - Material: Akazie, Bezüge: 100% Polyester, - Produktart: Loungeset
Ecksofa, Tisch




Weitere Informationen:
Gewicht:
65 kg
Material:
Akazie, Bezüge: 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,80*
€ 607,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,98*
€ 591,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,49*
€ 569,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.