Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garnitur 9-teilig, Ausziehtisch, Aluminium/Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garnitur 9-teilig, Ausziehtisch, Aluminium/Glas
Garnitur 9-teilig, Ausziehtisch, Aluminium/Glas
Artikel-Nr.:
     400-2664581
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9941021
EAN/GTIN:
     4057622410218
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Garnitur 9-teilig, Ausziehtisch, Aluminium/Glas


Garnitur 9-teilig (8x Stapelsessel mit Aluminiumgestell schwarz, Bespannung Textillehne schwarz, Ausziehtisch 180/240x100cm, Aluminium + Glas schwarz).
- Farbe: schwarz, - Gewicht: 76 kg, - Material: Gestell: Aluminium|Bespannung: Textil, Tischplatte: Glas, - Produktart: Garnitur
1 Tisch, 8 Sessel
Ausführung 8x Stapelsessel



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
76 kg
Material:
Gestell: Aluminium | Bespannung: Textil, Tischplatte: Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 845,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,01*
€ 1.170,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,42*
€ 1.131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,74*
€ 1.086,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,83*
€ 1.006,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.