Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avellino 180x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avellino 180x130
Avellino 180x130
Avellino 180x130
Avellino 180x130
Avellino 180x130
Artikel-Nr.:
     400-2666187
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     611-15
EAN/GTIN:
     4000570611152
Suchbegriffe:
Gartenmöbel
Garten
Sonnenschirme

Avellino 180x130


Unser Balkonschirm Avellino lässt Sie völlige Entspannung auf Ihrem Balkon verspüren. Der flexible Allrounder lässt sich schnell und einfach an die Sonne im Tagesverlauf anpassen.

Avellino – der flexible Allrounder unter den Sonnenschirmen
Der Balkonschirm Avellino besticht durch seine Größe von ca. 180 x 130 cm. Mit dieser Größe in Kombination mit den flexiblen Verstellmöglichkeiten ist er perfekt für den Balkon geeignet.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester mit einer Stoffgrammatur von ca. 160 g/m². Sie ist nicht nur verrottungsfest, sondern auch wasserabstoßend imprägniert, um Ihnen zuverlässigen Schutz vor der Sonne oder einem leichten Regenschauer zu gewähren. Die Bespannung ist abnehmbar und kann mittels Handwäsche gereinigt werden.
Mit einem UV-Schutz von 50+ wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausgezeichneter Sonnenschutz geboten. Dieser Wert wurde in Anlehnung der australisch-neuseeländischen Norm AS/NZS 4399 festgelegt.

Besondere Merkmale
Aufgrund seiner Konstruktion kann der Schirm einfach an jede Sonneneinstrahlung angepasst werden. So lässt sich der flexible Avellino kippen, schwenken und schieben. Damit bietet er zudem optimalen Sichtschutz in jeglicher Situation.
Das Stahl-Gestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet. Der zweiteilige Stock mit einem Durchmesser von ca. 22/25 mm (Ober-/Unterstock) lässt sich einfach demontieren und ermöglicht es, den Balkonschirm über die Wintermonate platzsparend zu verstauen.
Die Gesamthöhe im gekippten Zustand beträgt 179 - 260 cm und im geschwenkten Zustand 226 - 307 cm.
Er kann in alle Richtungen gedreht und geschwenkt werden. Darüber hinaus lässt er sich seitlich um bis zu 56 cm verschieben und in der Höhe um bis zu 81 cm verstellen, um den Sonnenschutz an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-
-Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!-
- Breite: 11, - Gewicht: 3,03 kg, - Höhe: 8, - Länge: 135
Zusätzlich wird der Balkonschirm Avellino mit einer praktischen Tasche aus Polyester geliefert, die Ihnen das Verstauen und Transportieren erleichtert. Somit können Sie noch länger Freude an diesem haben.
Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,03 kg
Länge:
135
Breite:
11
Höhe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.