Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muro 250/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muro 250/8
Muro 250/8
Muro 250/8
Artikel-Nr.:
     400-2666188
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     617-14
EAN/GTIN:
     4000570617147
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm grau

Muro 250/8


Mit unserem beeindruckenden Wandschirm Muro holen Sie sich einen hochwertigen Schattenspender in Ihren Garten.
Sorgfältig ausgesuchte Materialien und ein durchdachtes Design lassen Sie in ein ultimatives Outdoor-Erlebnis eintauchen.

Muro - der Ästhetische
Dieser Sonnenschirm ist ein runder Wandschirm in der Größe 250 cm Ø.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester mit einem Stoffgewicht von ca. 180 g/m². Zudem ist sie verrottungsfest und wasserabstoßend imprägniert. Bei einem leichten Regenschauer werden Sie somit nicht nass. Ein Air-vent sorgt an heißen Sommertagen für eine bessere Luftzirkulation. Die abnehmbare Bespannung lässt sich von Hand einfach waschen und lässt Ihren Schirm immer glänzen.
In Anlehnung an den australisch/neuseeländischen Standard AS/NZS 4399 liegt der UV-Schutz für diesen Schirm bei 50+, womit Sie exzellent vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technik
Das Alu-Gestell ist silbergrau pulverbeschichtet und fügt sich somit optisch sehr gut in Ihre Umgebung ein.
Der stabile Ausleger hat 40 x 80 mm und lässt sich bis zu 55 cm ausziehen.
Der einfach bedienbare Schieber mit Taste ermöglicht ein unkompliziertes Öffnen und Schließen des Schirms.
Mittels Knicker mit Druckknopf lässt sich der Schirm einfach neigen. In Kombination mit der Möglichkeit, den Schirm 180° zu schwenken, gewährleistet dieser Wandschirm zu jeder Tageszeit einen Schattenplatz. Die Streben sind 12 x 18 mm. Der Schirm lässt sich vom Ausleger abnehmen und somit über die Winterzeit einfach einlagern.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-
-Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!-
- Breite: 25, - Gewicht: 6,5 kg, - Höhe: 16, - Länge: 130
Der Wandschirm wird inklusive lichtundurchlässiger Schutzhülle mit Klettverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran. Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle ein Kinderspiel.
Farbe silbergrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Länge:
130
Breite:
25
Höhe:
16
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Gartenmöbel, Garten, Sonnenschirme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.