Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelvoliere Circus 9000, 377x338cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelvoliere Circus 9000, 377x338cm
Vogelvoliere Circus 9000, 377x338cm
Vogelvoliere Circus 9000, 377x338cm
Vogelvoliere Circus 9000, 377x338cm
Artikel-Nr.:
     400-2670578
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40006234
EAN/GTIN:
     4005717250447
Suchbegriffe:
Gewächshausset
Besondere Modelle
Pavillion
Vogelvoliere

Vogelvoliere Circus 9000, 377x338cm


Willkommen in der Manege: Mit dem Circus bietet Vitavia erstmalig auch Vogelfreunden den richtigen Ort für ihre Lieblinge. Der großzügige Pavillon ist 9 Quadratmeter groß und an der höchsten Stelle 2,84 m hoch. Die Seiten enden an der 1,88 m hohen Traufe. Damit steht seinen kleinen Bewohnern viel Bewegungsraum zur Verfügung; selbst kleine Flüge sind möglich. Die 13x13 mm großen Gitter halten die meisten Vögel vom Durchschlüpfen ab - und bieten mit einer Drahtstärke von 1,5, mm ausreichend Widerstand gegen kräftige Schnäbel.
Die Vogelvoliere ist in den Farben Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Zur umfangreichen Standardausstattung gehören: ein Stahlfundamentrahmen, Regenrinnen, drei Regenfallrohre, gerahmte Edelstahlgitter, widerstandsfähige Aluminium-Sandwich-Paneele in mattem Salbei-Grau, die den Tieren Orientierung und Rückzugsoption bieten. Ebenfalls dazu gehört und eine komfortable Doppelschiebetür (B: 80 cm, H: 177 cm) mit hochwertigem Zylinderschloss, die den bequemen Zutritt erlaubt..

Die Befestigung der Verkleidung erfolgt mit Federklammern. Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) eingedeckt, die mittels einer Einschubtechnik befestigt werden. Die HKP lassen viel Licht in die Voliere und schützen die Vögel gleichzeitig vor den schädlichen Auswirkungen zu hoch stehender Sonne.
- Breite: 3360, - Gewicht: 142,77 Kg, - Höhe: 1875, - Länge: 3833, - Material: Aluminium, Polycarbonat, Stahl, - Produktart: Gewächshausset

Farbe Schwarz



Weitere Informationen:
Gewicht:
142,77 kg
Material:
Aluminium, Polycarbonat, Stahl
Länge:
3833
Breite:
3360
Höhe:
1875
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.414,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.618,69*
€ 4.306,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.589,50*
€ 4.271,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.470,78*
€ 4.130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.415,56*
€ 4.064,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.414,25*
€ 4.062,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.