Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heimwerkstatt Worker 1510, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heimwerkstatt Worker 1510, anthrazit
Heimwerkstatt Worker 1510, anthrazit
Heimwerkstatt Worker 1510, anthrazit
Heimwerkstatt Worker 1510, anthrazit
Heimwerkstatt Worker 1510, anthrazit
Artikel-Nr.:
     400-2670590
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40004325
EAN/GTIN:
     9340976005502
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser

Heimwerkstatt Worker 1510, anthrazit


So einladend, dass es als reine Lagerstätte fast zu schade ist: Die Doppelschwingtüren öffnen sich weit zu den über 13 Quadratmetern Grundfläche, die bis zu 2,25 hoch Raum für allerlei Gerätschaften bieten und dabei noch Platz für Bewegung lassen. Daher taugt das Premium-Metallhaus Worker hervorragend auch zur Werkstatt – und wenn das optional erhältliche Dachfenster Skylight noch ergänzt wird, macht das Tageslicht es dabei hell und freundlich. Wer noch mehr Platz, ob zum Lagern oder Werken, benötigt, kann das Worker mit einem Erweiterungsmodul um weitere 3,7 Quadratmeter vergrößern.
Wie alle Premiumgerätehäuser von globel besticht auch das Worker durch seine hochwertige Verarbeitung: Das Stahlblech ist komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Paneel-Designs und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Es gibt in der Bewegungszone keine spitzen Schrauben, weil sie in ein Kastenprofil geschraubt werden – in herkömmlichen Metallgerätehäuser sind hier üblicherweise offene L-Profile verarbeitet. Das gedeckte Anthrazit wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 4-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Bei der Verarbeitung wird weitestgehend auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet. So ist z.B. die Dauerbelüftung über gestanzte Lüftungsschlitze gewährleistet.
Das Worker wird als Bausatz ohne Boden geliefert.
- Breite: 4540, - Farbe: Anthrazit, - Gewicht: 197,64 kg, - Höhe: 2246, - Länge: 3080, - Material: Stahl, - Produktart: Gerätehaus





Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
197,64 kg
Material:
Stahl
Länge:
3080
Breite:
4540
Höhe:
2246
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.530,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,44*
€ 2.110,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,56*
€ 2.089,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,04*
€ 1.977,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,44*
€ 1.906,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,30*
€ 1.821,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.