Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubbink Fertigteich Iris SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubbink Fertigteich Iris SV
Ubbink Fertigteich Iris SV
Artikel-Nr.:
     400-2671250
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1311019
EAN/GTIN:
     8711465310192
Suchbegriffe:
Teichbecken
teichbecken

Ubbink Fertigteich Iris SV


Sehr schön geformter Fertigteich mit einem Fassungsvermögen von 1580 Liter
- Breite: 65, - Gewicht: 26290 g, - Höhe: 320, - Länge: 185, - Material: Polyethylen, - Produktart: Fertigteich
Teichschale




Weitere Informationen:
Gewicht:
26290 g
Material:
Polyethylen
Länge:
185
Breite:
65
Höhe:
320
Weitere Suchbegriffe: Fertigteich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,59*
€ 947,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,49*
€ 943,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,06*
€ 922,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,16*
€ 885,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,60*
€ 813,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.