Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nature Unterbodengewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nature Unterbodengewebe
Nature Unterbodengewebe
Artikel-Nr.:
     400-2671304
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     6030300
EAN/GTIN:
     8711338303009
Suchbegriffe:
Anti-Unkrautvlies
Unkrautvlies

Nature Unterbodengewebe


Praktische Gartenhilfe für Hobbygärtner
- Breite: 1000, - Gewicht: 920 g, - Höhe: 0,01, - Länge: 100, - Material: Polypropylen, - Produktart: Unterbodengewebe
Unterbodengewebe
Größe 1x10m



Weitere Informationen:
Gewicht:
920 g
Material:
Polypropylen
Länge:
100
Breite:
1000
Höhe:
0,01
Weitere Suchbegriffe: Unterbodengewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.