| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2671307 Herst.-Nr.: 41250406500 EAN/GTIN: 4004581526757 |
| | |
|
| | |
| Designhaus Cubilis 4.0 Gartenhaus Cubilis 4.0, grauin stabiler Blockbohlenbauweise, 45 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzboden und Dachschalung, Inklusive Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschland/Festland, Dachüberstände: an allen Seiten ca. 3 cm Bemaßung: Gesamthöhe 256 cm, Seitenwand 245 cm,(ab Oberkante Fundament) Fenster: Dreh-/Kippfenster in der Seitenwand Tür (lichtes Maß Türöffnung): B 82 cm x H 188 cm, aus 8 mm starkem, getöntem parsol-bronce Echtglas Glasfront: 3 Fenster (lichte Maße) à: B 86 cm x H 188 cm, aus 8 mm starkem, getöntem parsol-bronce Echtglas,Terrasse aus eleganten WPC-Dielen. Dachbelag: mit Dachfolie und professionellem Dachrandabschlussprofil aus Aluminium, Sockelmaß: b 518 x t 421 cm - Material: Holz, - Produktart: Gartenhaus Farbe grau Weitere Informationen: | | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |