Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasita Gartenhaus P 285, 300x250cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasita Gartenhaus P 285, 300x250cm
Lasita Gartenhaus P 285, 300x250cm
Lasita Gartenhaus P 285, 300x250cm
Lasita Gartenhaus P 285, 300x250cm
Lasita Gartenhaus P 285, 300x250cm
Lasita Gartenhaus P 285, 300x250cm
Artikel-Nr.:
     400-2671318
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     2859100003
EAN/GTIN:
     4743329244873
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Lasita Gartenhaus P 285, 300x250cm


Dieses moderne Blockbohlenhaus mit 28 mm Blockbohle in Systembauweise kann sowohl als praktisches Homeoffice oder als Rückzugsort für schöne Stunden in Ihrem Garten genutzt werden. Große Glasflächen und eine moderne Bauweise machen das Haus zu einem absoluten Blickfang.
- Material: Holz, - Produktart: Gartenhaus

Farbe hellgrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
610 kg
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.759,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.098,32*
€ 3.687,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.064,39*
€ 3.646,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.912,43*
€ 3.465,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.833,32*
€ 3.371,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.759,42*
€ 3.283,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.