| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2671320 Herst.-Nr.: 669.1208.21011 EAN/GTIN: 4004581581671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi Hochbeet für Rollstuhlfahrer Das Profi-Hochbeet 669 für Rollstuhlfahrer aus massivem, nordischen Fichtenholz ist mit seinen 19 mm starken Wänden und den klassischen Eckverbindungen die ideale Gartenhilfe für Ihre Pflanzen. Dank der angenehmen Arbeitshöhe und Unterfahrbarkeit macht das Gärtnern spaß. Das stabile Hochbeet aus nordischem Fichtenholz bereits farblich lasiert, ist das perfekte Modell für Hobbygärtner, die mit der richtigen Vorbereitung die Erntesaison optimal nutzen wollen. Die Maße belaufen sich auf B 126 T 77 x H 75 cm. Der Selbstbausatz inklusive innen liegender Noppenfolie ist dank des passgenauem Stecksystems und der übersichtlichen Montageanleitung einfach aufzubauen. - Farbe: eiche hell lasiert, - Material: Holz, - Produktart: Hochbeet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | eiche hell lasiert | Gewicht: | 55 kg | Material: | Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |