Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     400-2671763
Hersteller:
     CookKing
Herst.-Nr.:
     CK116038
EAN/GTIN:
     5902709571940
Suchbegriffe:
Grillzubehör
Zubehör für Grills
Deckel

Deckel


CookKing Stahl Deckel, Zubehör für Feuerschalen, Ø 60,5 cm

Massiver Rohstahl, handmade in Europe — der Deckel ist die passgenaue Abdeckung für deine Feuerschale. Dadurch kannst du Glut und Asche nach Beendigung deiner Grillparty zuverlässig und schnell abdecken. So verminderst du das Risiko für unkontrolliertes Feuer oder Verschmutzung durch herumwirbelnde Asche.

Hinweis:
Mit der Zeit verändert eine gewollte Patina die Optik des Zubehörs deines CookKing Produkts.

Besonderheiten:

Durchmesser 60,5 cm
Rohstahl
Gewicht 3,5 kg
Handmade in Europe!
Geeignet für Feuerschalen Ø 60 cm
- Breite: 60,5, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 4 kg, - Länge: 60,5, - Material: Stahl, - Produktart: Feuerschale

Größe Ø60cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4 kg
Material:
Stahl
Länge:
60,5
Breite:
60,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.