Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenofen Faro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenofen Faro
Terrassenofen Faro
Terrassenofen Faro
Terrassenofen Faro
Terrassenofen Faro
Artikel-Nr.:
     400-2671768
Hersteller:
     CookKing
Herst.-Nr.:
     CK2030
EAN/GTIN:
     5902709571049
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
gartenkamine stahl
gartenkamin

Terrassenofen Faro


CookKing Stahl Terrassenofen Faro, Schwarz, 40x40x158 cm

Behagliche Kaminatmosphäre, klassisches Kaminofendesign, handmade in Europe — der Gartenofen Faro von CookKing verwandelt deinen Garten in deinen gemütlichen Lieblingsort.

Lange Sommerabende, gute Gesellschaft, knisterndes Lagerfeuerfeeling — wenn du deine Abende auch gerne so verbringst, dann ist der Gartenofen Faro von CookKing für dich das passende Produkt. Der stabile Korpus ist aus Rohstahl gefertigt und in Handarbeit verschweißt. Die Optik des Gartenofens ist an die eines klassischen Kamins für den Innenraum angelehnt. Durch die offen gehaltene Brennkammer sorgt der Gartenofen für wohlige Wärme und behagliche Lichtstreuung. Dank des ofenrohrartigen Rauchabzugs wird der Qualm zuverlässig nach oben abgeleitet. Praktisches Feature: Unterhalb der Brennkammer kannst du dein Brennholz griffbereit im Holzlager stapeln!

Hinweis:
Mit der Zeit verändert eine gewollte Patina die Optik deines Gartenofens von CookKing und macht aus ihm so dein exklusives Einzelstück!

Besonderheiten:

Gartenofen aus robustem Rohstahl, 1,5 mm
In Handarbeit verschweißte Konstruktion
Handmade in Europe!
Robust & witterungsbeständig
Großzügiger Brennraum
2 Griffe für unkompliziertes Umpositionieren
Holzlager
Rauchabzug Ø 12 cm, L 50 cm
Universelle Nutzung für Garten, Terrasse oder Balkon
Hinweis:
Die Angabe der Materialdicke bezieht sich auf die tragenden Elemente des Produkts. Der Rauchabzug weist in der Regel eine niedrigere Dicke auf, da das Material an dieser Stelle flexibler sein muss.

- Breite: 40, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 19 kg, - Höhe: 158, - Länge: 40, - Material: Stahl, - Produktart: Terrassenofen





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
19 kg
Material:
Stahl
Länge:
40
Breite:
40
Höhe:
158
Weitere Suchbegriffe: Terrasenofen, Gartenofen, Gartengrill, Feuerstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.