Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschalenbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschalenbasis
Feuerschalenbasis
Feuerschalenbasis
Artikel-Nr.:
     400-2671785
Hersteller:
     CookKing
Herst.-Nr.:
     CK118023
EAN/GTIN:
     5902709573968
Suchbegriffe:
Grillzubehör
ZubehörfürGrills
Basis
Feuerschalenbasis

Feuerschalenbasis


CookKingStahlFeuerschalenbasis100|ZubehörfürFeuerschalen|Ø100cm

MassiverRohstahl,handmadeinEurope—dieBodenplattekannmitdekorativenKieselsteinen(nichtmitgeliefert)befülltwerden,schütztdenBodenunterdemFeuerkorbzuverlässigvorAscheoderGlutundistsomitdasperfekteZubehörfürdeineFeuerschalevonCookKing!

Hinweis:
MitderZeitveränderteinegewolltePatinadieOptikdesZubehörsdeinesCookKingProdukts.

Besonderheiten:

Durchmesser100cm|Tiefe6cm
Rohstahl|4mm
Produktgewicht9kg
HandmadeinEurope!
- Breite: 100, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 9 kg, - Höhe: 6, - Länge: 100, - Material: Stahl, - Produktart: Feuerschale

Größe Ø100cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9 kg
Material:
Stahl
Länge:
100
Breite:
100
Höhe:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.