Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliengewächshaus Winterzelt Avocado


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foliengewächshaus Winterzelt Avocado
Foliengewächshaus Winterzelt Avocado
Foliengewächshaus Winterzelt Avocado
Foliengewächshaus Winterzelt Avocado
Foliengewächshaus Winterzelt Avocado
Foliengewächshaus Winterzelt Avocado
Artikel-Nr.:
     400-2671787
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WMHDZ02509
EAN/GTIN:
     4260280776361
Suchbegriffe:
Foliengewächshaus
Gewächshaus
Überwinterungzelt
Überwinterung

Foliengewächshaus Winterzelt Avocado


Westmann Überwinterungszelt & Foliengewächshaus Avocado, Weiß, 250x250x250 cm

Schneller Aufbau, optimaler Schutz — mit dem Überwinterungszelt Avocado von Westmann schaffst du im Handumdrehen zu jeder Jahreszeit optimale Bedingungen für deine Pflanzen.

Foliengewächshaus im Sommer, Überwinterungszelt im Winter - Avocado von Westmann ist für dich der perfekte Helfer, um deine Pflanzen das ganze Jahr über zuverlässig zu schützen. Das universelle Foliengewächshaus wird von einer stabilen Stahlrahmenkonstruktion getragen. Im Sommer hält die UV-beständige sowie strapazierfähige Kunststofffolie die Sonne fern, und sorgt so für die nötige Beschattung. Gleichzeitig schirmt die Isolierung der Folie im Winter die kühlen Temperaturen von deinen Pflanzen ab. Der Eingang des Zeltes lässt sich mühelos mit einem Reißverschluss öffnen und dank der Schlaufen leicht fixieren. Außerdem sorgt das integrierte Fenster für optimale Luftzirkulation im Inneren des Zeltes. Der Aufbau des Foliengewächshauses Avocado ist ein Kinderspiel und erfordert keine zusätzlichen Werkzeuge, es ist innerhalb einer halben Stunde aufgestellt. Mit den beiliegenden Erdankern und Windankern lässt es sich sicher und schnell am Boden befestigen.

Besonderheiten:

Stabile Stahlrahmenkonstruktion
UV-beständige & lichtdurchlässige Kunststofffolie
Reißverschlusstür & Fenster
Einfache Montage innerhalb einer Stunde
Für den ganzjährigen Gebrauch geeignet
Schutz vor Sonne, Regen, Frost und Schnee
Inkl. 4 Wind- und Erdankern
- Breite: 250, - Farbe: weiß, - Gewicht: 8 kg, - Höhe: 250, - Länge: 250, - Material: Kunststoff, - Produktart: Foliengewächshaus





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
8 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
250
Breite:
250
Höhe:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.