Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzkorb Costa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzkorb Costa
Kaminholzkorb Costa
Kaminholzkorb Costa
Kaminholzkorb Costa
Kaminholzkorb Costa
Kaminholzkorb Costa
Artikel-Nr.:
     400-2671812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VD1010
EAN/GTIN:
     5412553281167
Suchbegriffe:
Kaminholzkorb
Kaminholaufbewahrung
Brennholzkorb

Kaminholzkorb Costa


Westmann Rattan Kaminholzkorb Costa, Natur, 40x36x50 cm

Praktisch, robust und dekorativ — der Feuerholzkorb Costa von Westmann ist aus hochwertigem Kubu Rattan gefertigt und so konstruiert, dass du dein Holz darin griffbereit stapeln und einfach transportieren kannst.

Du suchst nach einer stilvollen und praktischen Lösung, um dein Kaminholz aufzubewahren und zu transportieren? Dann ist der dekorative Kaminholzkorb Costa von Westmann aus Rattan die ideale Wahl! Er vereint Wohnstil und Funktionalität, sodass du darin nicht nur dein Holz ordentlich verstauen kannst, sondern gleichzeitig dein Wohnzimmer mit einem schmückenden Element ausstaffierst. Da der Holzkorb an 2 Seiten offen ist, lässt sich das Holz darin problemlos aufschichten. So hast du dein Kaminholz immer übersichtlich gelagert sowie griffbereit, und kannst es dir bei langen Abenden vor dem Kaminfeuer oder Grill gemütlich machen. Dank des mittig platzierten Tragegriffs lässt der Korb sich einfach transportieren.

Besonderheiten:

Korbgeflecht aus hochwertigem Kubu Rattan
Besonders festes, ungeschältes Rattan in naturbelassener Färbung
Kaminholzkorb und Deko-Element
Mittiger Tragegriff für einfaches Handling
Übersichtliches Stapeln von Holz möglich
Rustikaler Charme
- Breite: 36, - Farbe: natur, - Gewicht: 10 kg, - Höhe: 50, - Länge: 40, - Material: Holz, - Produktart: Kaminholzkorb





Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
10 kg
Material:
Holz
Länge:
40
Breite:
36
Höhe:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.