Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal Osiris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal Osiris
Kaminholzregal Osiris
Kaminholzregal Osiris
Kaminholzregal Osiris
Kaminholzregal Osiris
Kaminholzregal Osiris
Artikel-Nr.:
     400-2671822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WM1030
EAN/GTIN:
     4260280776460
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Kaminholzregal Osiris


Westmann Stahl Kaminholzregal Osiris, Schwarz, 80x82 cm

Minimalistisches Design, maximale Funktion — das Kaminholzregal Osiris von Westmann punktet mit einer runden Stahlkonstruktion im Industriedesign, niedrigem Eigengewicht und einfacher Nutzbarkeit.

Elegantes Design, einfaches Handling — mit dem ansprechenden Brennholzregal Osiris von Westmann bringst du im Handumdrehen Ordnung in dein Brennholz. Ob auf der Terrasse oder neben dem Kamin im Wohnzimmer, das Brennholzregal fügt sich dank der modernen Konstruktion aus robustem Stahl hervorragend in die Umgebung ein. Die ansprechende runde Konstruktion ist in 3 Fächer unterteilt, dadurch kannst du problemlos Holz in verschiedenen Größen griffbereit und ordentlich lagern. Durch die 4 kugelförmigen Füße ist eine hohe Standsicherheit des Regals gewährleistet. Osiris von Westmann ist echte Handarbeit, und lässt Designanspruch sowie Funktion perfekt in einem Produkt verschmelzen!

Besonderheiten:

Pulverbeschichteter, schwarzer Stahl
Modernes Industriedesign
Praktische Form für einfaches Befüllen
Hohe Standsicherheit
Unterteilung in 3 Fächer
Geschweißte Konstruktion
Sorgfältige Handarbeit
Keine Montage erforderlich
Indoor- und Outdoornutzung möglich
- Breite: 80, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 6 kg, - Höhe: 82, - Länge: 20, - Material: Stahl, - Produktart: Kaminholzregal





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Material:
Stahl
Länge:
20
Breite:
80
Höhe:
82
Weitere Suchbegriffe: Holzregal, Holzlager, Holzaufbewahrung, Aufbewahrung für Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.