Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketbox Pepe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketbox Pepe
Paketbox Pepe
Paketbox Pepe
Paketbox Pepe
Paketbox Pepe
Paketbox Pepe
Artikel-Nr.:
     400-2671829
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WMHXXPB004
EAN/GTIN:
     4260280776484
Suchbegriffe:
Paketbox
Paketempfangsbox
Paketkasten

Paketbox Pepe


Westmann Stahl Paketbox Pepe, Anthrazit, 50x39x114 cm

Sicher. Kontaktlos. Rund um die Uhr — Mit der abschließbaren Paketbox Pepe von Westmann wird die Paketzustellung problemlos 24/7 möglich.

Du hast etwas Wichtiges bestellt, bist dir aber nicht sicher, ob du deine Bestellung persönlich in Empfang nehmen kannst? Die Paketbox Pepe von Westmann löst für dich genau dieses Problem, und sorgt im Handumdrehen für einen geschützten und abschließbaren Ablageort. Der Korpus der praktischen Paketbox besteht aus witterungsbeständigem Stahl. Deine Pakete können ganz einfach vom Zusteller in das obige Kippfach gelegt werden, und fallen beim Schließen des Fachs automatisch in den abschließbaren Teil der Paketbox. Um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden, ist am Boden eine Zwischenablage eingebaut, sodass dein Paket keinen direkten Bodenkontakt hat. Damit deine Box sicher steht, kannst du sie ganz einfach über vorgebohrte Löcher am Untergrund fixieren. Lieblingswaren bestellen, flexibel bleiben mit der Paketbox Pepe von Westmann!

Maximal mögliches Paketmaß: 40x40x15 cm

Besonderheiten:

Korpus aus pulverbeschichtetem, UV-beständigem Stahl
Korrosionsbeständig und wartungsarm
Kippfach für Pakete
Abschließbares Paketfach inkl. 2 Schlüsseln
Zur Nutzung im ungeschützten Außenbereich geeignet
Vorgebohrte Löcher zur Bodenmontage
Einfache Montage
Inkl. Montagematerial
Modernes Design, RAL7016
- Breite: 50, - Farbe: anthrazit, - Gewicht: 25 kg, - Höhe: 114, - Länge: 39, - Material: Metall, - Produktart: Paketbox





Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
25 kg
Material:
Metall
Länge:
39
Breite:
50
Höhe:
114
Weitere Suchbegriffe: Briefkasten, Postbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.