Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketbox Piet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketbox Piet
Paketbox Piet
Paketbox Piet
Paketbox Piet
Paketbox Piet
Paketbox Piet
Artikel-Nr.:
     400-2671831
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WMHXXPB003
EAN/GTIN:
     4260280776477
Suchbegriffe:
Paketbox
Paketempfangsbox
Paketkasten

Paketbox Piet


Westmann Stahl Paketbox Piet, Anthrazit, 50x37x105 cm

Sicher. Kontaktlos. Rund um die Uhr — Mit der abschließbaren Paketbox Piet von Westmann wird die Paketzustellung problemlos 24/7 möglich.

Du hast etwas Wichtiges bestellt, bist dir aber nicht sicher, ob du deine Bestellung persönlich in Empfang nehmen kannst? Die Paketbox Piet von Westmann löst für dich genau dieses Problem, und sorgt im Handumdrehen für einen gut geschützten und abschließbaren Ablageort. Der Korpus der praktischen Paketbox besteht aus witterungsbeständigem, pulverbeschichtetem Stahl. Deine Pakete können ganz einfach vom Zusteller in das obige Kippfach gelegt werden, und fallen beim Schließen des Fachs automatisch in den abschließbaren Teil der Paketbox. Um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden, ist am Boden eine Zwischenablage eingebaut, sodass dein Paket keinen direkten Bodenkontakt hat. Damit deine Box sicher steht, kannst du sie ganz einfach über vorgebohrte Löcher am Untergrund fixieren. Besonderes Highlight dieser Paketbox ist der abnehmbare Pflanzkasten, den du individuell bepflanzen oder dekorieren kannst. Paketbox Piet von Westmann — Lieblingswaren bestellen, flexibel bleiben!

Maximal mögliches Paketmaß: 40x40x14 cm

Besonderheiten:

Korpus aus pulverbeschichtetem, UV-beständigem Stahl
Korrosionsbeständig und wartungsarm
Kippfach für Päckchen
Abschließbares Paketfach inkl. 2 Schlüsseln
Inkl. abnehmbarem Pflanzkasten
Zur Nutzung im ungeschützten Außenbereich geeignet
Vorgebohrte Löcher zur Bodenmontage
Einfache Montage
Inkl. Montagematerial
Modernes Design, RAL7016
- Breite: 50, - Farbe: anthrazit, - Gewicht: 24 kg, - Höhe: 105, - Länge: 37, - Material: Metall, - Produktart: Paketbox





Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
24 kg
Material:
Metall
Länge:
37
Breite:
50
Höhe:
105
Weitere Suchbegriffe: Briefkasten, Postbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.