Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus
Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus
Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus
Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus
Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus
Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus
Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus
Artikel-Nr.:
     400-2671848
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4511627
EAN/GTIN:
     4006825673227
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

Power X-Change Akku 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus


Der Einhell 18 V 4,0 Ah SEALED Power X-Change PLUS gehört zum multifunktionalen und grenzenlos untereinander kombinierbaren Akkusystem Power X-Change von Einhell. Die universell einsetzbaren Power X-Change-Akkus versorgen alle Akku-Geräte der gesamten Produktfamilie im Garten- und Werkstattbereich mit Kraft und Ausdauer. Die Besonderheit des SEALED-Akkus? Er ist dank seines versiegelten Gehäuses nach der Schutzklasse IP57 strahlwasser- und staubdicht. Dank der integrierten Kurzschlusssicherung an einem extra Kontakt bei der Akku-Aufnahme, erkennt die Sensorik den Kontakt mit Wasser und schaltet die Elektronik ab. Dadurch wird dafür gesorgt, dass auch nach vollständigem Untertauchen in Wasser der getrocknete Akku wieder verwendet werden kann. Seine Lithium-Ionen-Zellen der neuesten Generation schaffen 100 % mehr Power für maximale Kraft in allen Anwendungen, einhergehend mit einer 13 % kompakteren Bauweise und 10 % Gewichtsreduktion. Außerdem steht die PLUS-Technologie für extra Power bei leistungsintensiven Arbeiten. Zudem widersteht der hochwertige Akku dem Memory-Effekt und der batterieüblichen Selbstentladung für konstante, hohe Power. Der 18 Volt 4,0 Ah PXC PLUS ist ein High-End-Akku der Power X-Change-Familie und auch geeignet für den Twin-Pack Einsatz bei 36 V-Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS überwacht mithilfe des eingesetzten Mikroprozessors stetig die Parameter des Akkus. Dadurch sorgt es für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, maximale Laufzeit und maximale Lebensdauer. Der aktuelle Ladezustand kann durch eine 3-stufige LED-Anzeige kontrolliert werden. Das Gehäuse widersteht aufgrund der Bauweise Korrosion und mechanischen Einflüssen. Die Gummierung verleiht dem Akku hohen Stoßschutz und eine gute Griffigkeit. Mithilfe der Griffmulde kann dieser wieder leicht aus allen Geräten entfernt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Dieses ist separat erhältlich.
- Breite: 85, - Gewicht: 0,59 kg, - Höhe: 55, - Länge: 133, - Produktart: Akku
Akku




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,59 kg
Länge:
133
Breite:
85
Höhe:
55
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, akku, akku power x-change, akku power ex-change, akku li ion, akku einhell 18v, akku einhell set, akku einhell power x-change, twinpack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 43,72*
€ 57,52*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 48,07*
€ 63,42*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 64,62*
€ 4,00*
ab € 49,84*
€ 67,20*
Lager 400
15
€ 4,95*
ab € 52,51*
€ 68,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.