Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelzenhaus Gernegroß 1,98x2,43x3,09m mit 3m Rutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelzenhaus Gernegroß 1,98x2,43x3,09m mit 3m Rutsche
Stelzenhaus Gernegroß 1,98x2,43x3,09m mit 3m Rutsche
Stelzenhaus Gernegroß 1,98x2,43x3,09m mit 3m Rutsche
Stelzenhaus Gernegroß 1,98x2,43x3,09m mit 3m Rutsche
Stelzenhaus Gernegroß 1,98x2,43x3,09m mit 3m Rutsche
Stelzenhaus Gernegroß 1,98x2,43x3,09m mit 3m Rutsche
Artikel-Nr.:
     400-2673125
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     97774
EAN/GTIN:
     4010090977744
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche

Stelzenhaus Gernegroß 1,98x2,43x3,09m mit 3m Rutsche


Dieses Stelzenhaus aus 19 mm starken Wandbrettern mit einer Podesthöhe von 150 cm beflügelt die Fantasie Ihrer Kinder. 4 Massivholzpfosten mit einer Stärke von 90 mm x 90 mm und Terrassen vor dem Haus mit Brüstung sorgen für viel Sicherheit für Ihre Kleinen. Im Lieferumfang ist eine Holzleiter enthalten, die den Zugang zur Terrasse vereinfacht. Das Außenmaß dieses Hauses beträgt 120 cm x 244 cm x 325 cm und bietet somit unglaublich viel Platz um die Fantasie anzukurbeln. Das Haus wird mit einem Satteldach aus Massivholz geschützt. Die 5,9 m² große Dachfläche bietet auch der Terrasse noch Schutz und sorgt für unbeschwertes Spielvergnügen, egal zu welcher Jahreszeit. Unsere Stelzenhäuser bieten mit einer Rutsche in vielen Farben sowie weiterem umfangreichem Zubehör alles, was das Kinderherz begehrt.
- Produktart: Kinderspielgerät

Farbe terragrau
Anbau Doppelschaukel
Rutschenfarbe blau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.313,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,04*
€ 1.781,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,39*
€ 1.758,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,17*
€ 1.670,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,83*
€ 1.618,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,71*
€ 1.563,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.