Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus Haby D SET, 2,71x2,71x2,19m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Haby D SET, 2,71x2,71x2,19m
Gartenhaus Haby D SET, 2,71x2,71x2,19m
Gartenhaus Haby D SET, 2,71x2,71x2,19m
Gartenhaus Haby D SET, 2,71x2,71x2,19m
Gartenhaus Haby D SET, 2,71x2,71x2,19m
Gartenhaus Haby D SET, 2,71x2,71x2,19m
Artikel-Nr.:
     400-2673218
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     98710
EAN/GTIN:
     4010090987101
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser karibu

Gartenhaus Haby D SET, 2,71x2,71x2,19m


Entdecken Sie das Metall-Holzgartenhaus von Karibu - ein einzigartiges Hybrid-Gartenhaus, das die Vorteile zweier Rohstoffwelten vereint. Mit einer beeindruckenden Wandstärke von 28 mm und 0,75 mm starken Metallkomponenten bietet es unschlagbare Produktvorteile. Das Gartenhaus wird aus hochwertigen Materialien gefertigt: Die Wände bestehen aus nordischer Fichte, bekannt für ihre natürliche Schönheit und Robustheit. Stahlecken und ein Trapezblechdach verleihen dem Design einen modernen Touch. Ein großer Vorteil ist die geringe Wartung, dank der Stahlelemente im Vergleich zu reinen Holzgartenhäusern. So haben Sie mehr Zeit zum Genießen des Gartens statt zur Instandhaltung. Das Gartenhaus ist individualisierbar und in verschiedenen Farben erhältlich, die frei kombiniert werden können. Gestalten Sie es nach Ihrem persönlichen Geschmack und lassen Sie Ihren Garten erstrahlen. Mit dem optionalen Anbaudach erhalten Sie zusätzlichen Stauraum und erweiterte Nutzungsmöglichkeiten als Gartenlounge. Machen Sie es zu Ihrem persönlichen Rückzugsort. Die Montage ist einfach und für DIY-Heimwerker geeignet. Mit klaren Anweisungen können Sie Ihr Gartenhaus problemlos aufbauen und stolz auf Ihr eigenes Werk sein. Dank der Verwendung von Metall an den Ecken und dem Dach ist das Gartenhaus langlebig, stabil und schützt vor Witterungseinflüssen. Es wird Ihnen über viele Jahre hinweg zuverlässigen Schutz bieten. Das moderne Design des Metall-Holzgartenhauses verleiht Ihrem Garten eine zeitgemäße Optik. Die Kombination aus Holz und Metallelementen ist ein Blickfang für Besucher.
- Dachart: Pultdach, - Dachfläche: 9qm, - Dachstärke: 0,5mm, - Farbe: terragrau, - Firsthöhe: 2185mm, - Fläche: 7qm, - Material: Nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus, - Schneelast: 85kg/m², - Verglasung Tür: Kunstglas

Farbe wassergrau
Ausführung mit Anbaudach 3m
Farbe Metall anthrazit

Weitere Informationen:
Farbe:
terragrau
Material:
Nordische Fichte
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.448,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.741,35*
€ 3.262,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.700,50*
€ 3.213,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.572,06*
€ 3.060,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.504,31*
€ 2.980,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.448,69*
€ 2.913,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.