| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2673228 Herst.-Nr.: 98650 EAN/GTIN: 4010090986500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenhaus Weesby 1, 3,08x3,08x2,42m Das Gartenhaus wird aus 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine extrem stabile Konstruktion mit doppeltem Nut- und Federbereich der Wandbretter. Das Flachdach besteht aus Massivholz. Der vordere Dachüberstand von 0,0 mm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 9,27 qm bei einem umbauten Raum von 22,25 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 240 cm und einer Firsthöhe von 242 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 304,5 cm x 304,5 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Dachart: Flachdach, - Dachfläche: 9,27qm, - Dachstärke: 19mm, - Farbe: naturbelassen, - Firsthöhe: 2420mm, - Fläche: 9,27qm, - Material: Nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus, - Schneelast: 85kg/m², - Verglasung Tür: Einscheibensicherheitsglas Farbe naturbelassen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | naturbelassen | Material: | Nordische Fichte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |