Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL SLIM FRAME DN210 WT LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075079199
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075079199
EAN/GTIN:
     4058075079199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Aufbaurahmen, rund. Produkteigenschaften: Geringe Montagetiefe. Robustes Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör enthalten. Produktvorteile: Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil. Einfache Monage dank mitgelieferter Bohrschablone. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
225 mm
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
225 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ledvance downlight, downlight, Zubehör, Deckenmontage, Wandtragelement, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 6,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,77*
1
€ 8,95*
ab € 4,50*
€ 6,80*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,17*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.