Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL SLIM FRAME SQ155 WT LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075079410
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075079410
EAN/GTIN:
     4058075079410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
ledvance downlight
downlight
Aufbaurahmen, quadratisch. Produkteigenschaften: Geringe Montagetiefe. Robustes Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör enthalten. Produktvorteile: Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil. Einfache Monage dank mitgelieferter Bohrschablone. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
170.0 mm
Breite:
170.0 mm
Höhe:
38 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Deckenmontage, Wandtragelement, Ring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 4,04*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,32*
3 Tage
8
1
€ 7,50*
ab € 3,67*
€ 5,56*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.