Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUSYS BLIND COVER 1500 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075100398
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075100398
EAN/GTIN:
     4058075100398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Blindabdeckung für Tragschienen. Produkteigenschaften: Blindabdeckung für Tragschienenabschnitte ohne montierte Leuchten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1534 mm
Breite:
67.00 mm
Höhe:
12 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 15,37*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 18,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 13,94*
€ 19,79*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 19,81*
1
€ 5,00*
ab € 14,85*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.