Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075133341
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075133341
EAN/GTIN:
     4058075133341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lineare Leuchte
Zubehör
Montage-Equipment
Seil
Mechanischer Verbinder für Lichtbandinstallation. Produkteigenschaften: Mechanischer H-Verbinder aus Stahl mit Schrauben für die Lichtbandverbindung. Produktvorteile: Einfache und schnelle Verbindung von Leuchten für Lichtbandinstallationen. Robuster Verbinder für langen Betrieb.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
82 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
12 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montage-Schiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 10,21*
€ 10,21*
4
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,33*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 13,57*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,61*
12 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.