Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB VAL REFLECTOR 150W 80DEG SI VS2 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075423282
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075423282
EAN/GTIN:
     4058075423282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektoren für HIGH BAY VALUE Leuchten. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel: 80°. Reflektor aus hochwertigem Aluminium.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
false
Reflektor gelocht:
false
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
385 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Durchmesser:
385 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 63,23*
€ 63,23*
1
€ 5,95*
ab € 58,00*
€ 75,08*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 59,15*
€ 75,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 81,51*
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.