Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDSCLA40GD 4W/827 230V FIL E27 FS1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075435568
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075435568
EAN/GTIN:
     4058075435568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2.200 K). Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80. Dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht. Steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich. Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Gastronomie. Historische Gebäude. Wohnräume. Schiffsbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
25 mA
Leistungsfaktor:
0.40
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
true
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2200 K | 2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60.00 mm
Länge:
105.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 6,17*
1
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,22*
4 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 4,33*
€ 6,49*
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 8,71*
€ 8,71*
4
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.