Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART WIFI GARDEN SPOT RGBW 3P DG LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075478497
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075478497
EAN/GTIN:
     4058075478497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Dekorative Strahler für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Schutzklasse (Dots): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44. Maximal 3 Spots in Verbindung mit einem Vorschaltgerät. Einfache Montage mittels Erdspieß oder Schrauben. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Netzteil nur im Basis-Set enthalten. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Fußplatte:
true
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Leuchtmittel:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
true
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Max. Systemleistung:
14.50 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
90.00 mm
Höhe/Tiefe:
295.00 mm
Länge:
145.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 101,63*
€ 101,63*
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 84,50*
€ 106,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 80,50*
€ 107,30*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 85,20*
€ 108,12*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 113,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.