Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMARTWF G60D 6W/827 230VFILCLE27FS1LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075528291
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075528291
EAN/GTIN:
     4058075528291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Klassische Globe-Form mit Glühwendel-Design mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Netzwerkprotokoll: WiFi. Dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App. Einfache Installation und Nutzung. Enthält kein Quecksilber. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Wohnräume. Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.). Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
50 mA
Leistungsfaktor:
0.50
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
134 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
124.00 mm
Länge:
168.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 10,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 12,87*
1
€ 5,00*
ab € 10,08*
€ 14,14*
1
€ 4,00*
ab € 11,10*
€ 15,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.