Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4001-4058075730052 Herst.-Nr.: 4058075730052 EAN/GTIN: 4058075730052 |
| |
|
| | |
| SMART+ Sensor zur Erkennung offener Türen und Fenster mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Kabeloser smarter Kontaktsensor zur Prüfung von geschlossenen / offenen Fenstern und Türen. Einfache und flexible Installation durch Klebeband und kabellose Bedienung. Wiederaufladbarer Akku (6 Monate Betriebsdauer pro Aufladung bei 5 Aktivierungen pro Tag). Überprüfen Sie den Batteriestand mit der LEDVANCE SMART+ WiFi APP. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Benachrichtigung bei Veränderung des Kontaktstatus. Zeichnet den Verlauf der Kontakthistorie auf. Einfache Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten basierend auf Kontaktveränderung . Anwendungsgebiete: Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Wiederaufladbarer Akku integriert. Ladekabel und Installationskit enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | false | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | false | Ansprechhelligkeit einstellbar: | false | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Tierschneise: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Betriebsartenschalter: | false | Ausschaltverzögerung selbstlernend: | false | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fenstersicherung, SmartHome Türsicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Wifi, Contact Sensor, Door Sensor, Amazon Alexa, Google Assistant |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4001 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,69* | € 12,69* | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 11,40* | € 15,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,44* | € 16,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,27* | € 17,36* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,07* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4001 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4001 | | Versand: Lager 4001 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|