Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1906LGL125D 8,8W/822230VFILGDE27FS1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075761810
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075761810
EAN/GTIN:
     4058075761810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, klassische Ballform mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Dimmbar. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Direkt als Leuchte einsetzbar. Dünneres Filament, bessere dekorative Wirkung. Produktvorteile: Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design. Spiralförmiges dünne-Filament mit φ0,6 mm. Gerade, lang und dünn – Filament; Breite: mindestens 0,7 mm. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
50 mA
Leistungsfaktor:
0.50
Lampenleistung:
8.8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
true
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2200 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
124.00 mm
Länge:
173.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
30
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 27,32*
€ 27,32*
10 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 21,11*
€ 29,90*
4
€ 5,95*
ab € 23,30*
€ 31,94*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 33,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,45*
€ 33,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.