Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP RING D133 WT BT1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854013355
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854013355
EAN/GTIN:
     4099854013355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
-
Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts. Produkteigenschaften: Material: tiefgezogener Stahl. Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet. Federn mit weichem Silikonüberzug. Produktvorteile: Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie. Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm. Vielseitig: Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von Ø68 - Ø90 oder Ø68 - Ø115 oder Ø115 - Ø160 mm. Anwendungsgebiete: Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
133 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
133 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
1000
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 3,32*
11 Tage
2
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 3,09*
€ 4,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,70*
€ 5,00*
ab € 3,22*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.