Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED R506036 DIM CL 4.8W 927 E14 S LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854059179
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854059179
EAN/GTIN:
     4099854059179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Dimmbare R50 LED Reflektor Lampe mit Schraubsockel, natürliches Tageslicht. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Niedervoltlampen. Dimmbar. Sockel: E14. Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 90. Lampe aus Glas. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Natürliches Lichtspektrum mit hervorragender Farbwiedergabe von CRI > 90. Stark reduzierter Blauanteil. Verbesserter Sehkomfort und geringere Augenbelastung. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Geringes flackern. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
27 mA
Leistungsfaktor:
0.70
Lampenleistung:
4.8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Lichtstärke:
607 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
50.00 mm
Länge:
85.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
120
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 7,24*
10
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 7,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,39*
1
€ 5,00*
ab € 6,69*
€ 9,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.