Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF CIRCULAR 350 3CCT COVER LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854064357
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854064357
EAN/GTIN:
     4099854064357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Ersatz-Abdeckung. Produkteigenschaften: Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA. Schlagfestigkeit: IK03. Produktvorteile: Einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtenaustausch. Anwendungsgebiete: Ersatz für SURFACE CIRCULAR 350 3CCT Abdeckungen. Technische Ausstattung: Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
false
Reflektor gelocht:
false
Farbe:
weiß
Länge:
350 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
350 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
€ 4,90*
ab € 11,51*
€ 11,51*
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 15,49*
€ 5,00*
ab € 10,86*
€ 15,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 16,87*
€ 3,90*
ab € 12,31*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.