Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDCLP40DIM 4.2W927 FILCL E27 S LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854077968
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854077968
EAN/GTIN:
     4099854077968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Dimmbare LED-Lampen, klassische Miniballform, CRI97. Produkteigenschaften: Dimmbar. LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Sehr hohe Schaltfestigkeit: bis zu 100.000. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringes flackern. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
28 mA
Leistungsfaktor:
0.50
Lampenleistung:
4.2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
true
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
45.00 mm
Länge:
77.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
71.50
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 5,65*
10
€ 5,95*
ab € 4,83*
€ 6,59*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,82*
10 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,93*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.