Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1906 PENDULUM BELL E27 WT LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854092688
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854092688
EAN/GTIN:
     4099854092688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel. Produkteigenschaften: Modernes minimalistisches Design. Aus klassische Materialien. Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen. Flexible Montagemöglichkeiten. Erhältlich in verschiedenen Farben. Produktvorteile: Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.). Technische Ausstattung: 1 Meter Verbindungskabel inklusive.
Weitere Informationen:
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mit Betriebsgerät:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Reflektor:
ohne
Lichtaustritt:
direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Geeignet für Notlicht:
false
Höhe/Tiefe:
1175.00 mm
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
92.00 mm
Abhängung mitgeliefert:
true
Pendellänge:
1175 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, e27 sockel, Abgehängt, Pendel, 1906, Vintage, klassisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 5,58*
4
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,54*
1
€ 5,00*
ab € 5,52*
€ 8,02*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,21*
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.