Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP CBO RING ADJ ROUND BK LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4099854097911
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854097911
EAN/GTIN:
     4099854097911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Halter
Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
81.5 mm
Höhe:
3.7 mm
Durchmesser:
81.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led, einbau downlight, Downlights, Warm weiß, Ring, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
1000
1
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 4,04*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,90*
20
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,53*
1
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,75*
1
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.