Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP CBO RING ADJ SQUARE BN LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4099854097959
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854097959
EAN/GTIN:
     4099854097959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbau downlight ledvance
Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
81.5 mm
Breite:
81.5 mm
Höhe:
3.7 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight, einbauleuchten schwenkbar, Downlights, Warm weiß, Ring, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 4,04*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,94*
20
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 5,00*
1
€ 5,46*
ab € 3,93*
€ 5,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.